Koelvloeistofnippel HighPressure gebogen 60° M12X1

Artikelnummer: 319475 M12X1
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type gebogen
Pijpdoorlaat-⌀ 1 mm
Draadaansluiting M12×1
Uitvoering Schroefdraad
Inwendige koeling ja
Producttype Koelvloeistofnippel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319475 M12X1
EAN/GTIN 2050002075092

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.
Hogedrukspuitnippel – Speciaal voor hoge drukniveaus tot 80 bar. Verstelbare hoekstand van de sproeier. Robuuste en duurzame uitvoering van aluminium.
60° gebogen mondstuk, uitvoering met meerdere gaten, 7 (gaten) × ⌀ 1 mm.

Toepassing:

Voor gebruik op statische en aangedreven draaihouders via een draadaansluiting.