{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
Lengtecompensatie druk | 12 mm | |
Lengtecompensatie trek | 12 mm | |
Houderbuiten-⌀ D | 54 mm | |
Afkoppellengte L | 86 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI draadsnij voeding |
Artikelnummer | 319447 40 | |
EAN/GTIN | 4045197959683 | |
Nummer fabrikant | 319447 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Draadsnij-snelwisselhouder M6 − M20 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 289,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 253,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
282,00 €
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
256,00 €
€ 112,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L | 86 mm | 61,5 mm | 67 mm | 46 mm |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Houderbuiten-⌀ D | 54 mm | 38 mm | 60 mm | 43 mm |
Lengtecompensatie druk | 12 mm | 7 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Lengtecompensatie trek | 12 mm | 7 mm | 1 mm | 1 mm |
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
Producttype | VDI draadsnij voeding | VDI draadsnij voeding | VDI draadsnij voeding | VDI draadsnij voeding |