Reduceerhuls 25/8 mm

Artikelnummer: 319426 25/8
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d1 / span-⌀ d2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 25 mm
Span-⌀ d2 8 mm
⌀ d4 29 mm
l1 50 mm
l2 4 mm
Uitvoering Paspen
Producttype Reduceerhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319426 25/8
EAN/GTIN 4045197586186
Nummer fabrikant 319426 25/8

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor VDI-houder vorm E2 (319275319405).
Geschikt voor inwendige koeling, niet gespleten. Gereedschap wordt via 2 klemschroeven gefixeerd en gespannen.

Toepassing:

Voor ⌀-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.