{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 10 mm | |
VDI-grootte | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319400 10 | |
Nummer fabrikant | 319400 10 |