{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | HSK-T 63 | |
Basishouder-⌀ d2 | 48 mm | |
Buiten-⌀ d3 | 63 mm | |
l2 met wisseladapter | 107 mm | |
l2 met spantang ER | 80 mm | |
x met wisseladapter | 81 mm | |
x met spantang ER | 54 mm | |
Schroefdraad M | M40×1,5 | |
Producttype | Snelwisseladapter |
Artikelnummer | 319294 32 | |
EAN/GTIN | 4045197943729 | |
Nummer fabrikant | 319294 32 |