{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ d1 | 40 mm | |
Basishouder-⌀ d2 | 49,5 mm | |
Schroefdraad M | M40×1,5 | |
Geschikt voor | Nr. 319286 | |
l2 met wisseladapter | 53 mm | |
l2 met spantang ER | 25,5 mm | |
Producttype | Spanhuls |
Artikelnummer | 319291 32 | |
EAN/GTIN | 4045197922908 | |
Nummer fabrikant | 319291 32 |