{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 32 mm | |
VDI-grootte | VDI 30 | |
d7 | 16,5 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
⌀ D6 | 68 mm | |
⌀ D8 | 67 mm | |
⌀ H3 | 31 mm | |
⌀ H1⌀ H1 | 28 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 80 mm | |
⌀ L7 | 51 mm | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319225 32 | |
EAN/GTIN | 4067263107880 | |
Nummer fabrikant | 319225 32 |