{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 110 mm | |
b2 | 55 mm | |
Schachtbreedte b3 | 37 mm | |
h5 | 33 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-multi-opname |
Artikelnummer | 319191 30 | |
EAN/GTIN | 4045197579317 | |
Nummer fabrikant | 319191 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco dubbele VDI-opname axiaal 30 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 774,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 272,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 268,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 110 mm | 76 mm | 76 mm |
b2 | 55 mm | 35 mm | 35 mm |
Schachtbreedte b3 | 37 mm | 17 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
l1 | 70 mm | 60 mm | 60 mm |
Producttype | VDI-multi-opname | VDI-multi-opname | VDI-multi-opname |