{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H6) | 32 mm | |
VDI-grootte | VDI 30 | |
Buiten-⌀ d3 | 52 mm | |
d6 | 68 mm | |
l1 -0,2 | 71 mm | |
l2 | 63 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Koelkanaaldraad | M8 | |
Spanschroef-schroefdraad | M12×1 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319175 32 | |
EAN/GTIN | 4067263152132 | |
Nummer fabrikant | 319175 32 |