{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Schachtbreedte b3 | 25,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319137 40 | |
EAN/GTIN | 4067263237631 | |
Nummer fabrikant | 319137 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
177,50 €
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 161,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b2 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
Schachtbreedte b3 | 25,5 | 20,5 | 20,5 |
Vorm | C | C | C |
h5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
l1 | 85 | 85 | 85 |
Schacht-⌀ d1 | 40 | 40 | 40 |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |