{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
Geschikt voor zwaardhoogte | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Hoogte H1 | 73 mm | |
Hoogte H2 | 47 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-afsteekhouder |
Artikelnummer | 319133 40 | |
EAN/GTIN | 4045197717252 | |
Nummer fabrikant | 319133 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Eco-afsteekhouder bovenhands met IK, Schacht-⌀ d1: 40mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 348,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 348,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 54 mm | 54 mm |
Producttype | VDI-afsteekhouder | VDI-afsteekhouder |