{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Schachtbreedte b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319116 20 | |
EAN/GTIN | 4067263237983 | |
Nummer fabrikant | 319116 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C2 axiaal, links 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 130,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
110,50 €
€ 32,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
140,08 €
€ 50,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 86,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
h2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
h5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
h6 | 30 | 30 | 30 | 30 |
l1 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |