VDI-koelvloeistofleiding koper 6X50

Artikelnummer: 319115 6X50
op aanvraag
Op voorraad
565 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M6
Inwendige koeling ja
Totale lengte 50 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype Koelvloeistofslang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319115 6X50
EAN/GTIN 4045197313874
Nummer fabrikant TOP52GR11,5

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal koper (CU).
Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.

Toepassing:

In VDI-opnames in kogelspuitmonden met metrische schroefdraad.