{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Schachtbreedte b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319101 30 | |
EAN/GTIN | 4045197523716 | |
Nummer fabrikant | 319101 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts 30 mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
139,57 €
€ 130,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 98,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 131,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 70 | 70 | 70 |
b2 | 35 | 35 | 35 |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Vorm | C | C | C |
h1 | 20 | 20 | 20 |
h6 | 38 | 38 | 38 |
l1 | 70 | 70 | 70 |