{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319081 40 | |
EAN/GTIN | 4045197584342 | |
Nummer fabrikant | 319081 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-gereedschapsopname vorm B6 radiaal, links, lang 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
317,00 €
€ 184,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
212,00 €
€ 144,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 118 | 118 | 118 |
b2 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h6 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
l2 | 44 | 44 | 44 |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |