{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 35 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319060 30 | |
EAN/GTIN | 4045197223944 | |
Nummer fabrikant | 319060 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort 30 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
97,60 €
€ 52,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
122,57 €
€ 50,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 76,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 113,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h6 | 35 mm | 35 mm | 38 mm | 38 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |