{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 42 mm | |
b2 | 25 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 13 mm | |
l2 | 24 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 16 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319050 16 | |
Nummer fabrikant | 319050 16 |