T490 SM-D80-58-5-32-13 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 1306 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3190492
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3190492
EAN/GTIN 7291075237795
Nummer fabrikant 3190492
L-nummer L23980 166

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 74 mm, diameter snijkanten (DC) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 25, lengte snijkanten max. (APMX) 58 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 75 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 74 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 25
  • Snijlengte max. (APMX) 58 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 75 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles