Gereedschapsopname vorm B radiaal, links, kort 16 mm

Artikelnummer: 319010 16
Korting
94,40 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vorm B
    Schacht-⌀ d1 16 mm
    h1 12 mm
    h2 17 mm
    b1 42 mm
    b2 25 mm
    h5 20 mm
    h6 22 mm
    l1 13 mm
    l2 24 mm
    Kleurcode VDI-schacht VDI 16
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319010 16
    EAN/GTIN 4045197373656
    Nummer fabrikant 319010 16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Inzetgehard HRC 58 ±2.
    • Alle functievlakken geslepen.
    • Met kogelspuitmonden.

    Toepassing:

    hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

    Norm:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.