{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319006 30 | |
EAN/GTIN | 4067263201779 | |
Nummer fabrikant | 319006 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort, Schacht-⌀ d1: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
€ 74,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 30 |
Vorm | B | B |
h5 | 32,5 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |