PSC - reductie 63/50

Artikelnummer: 318892 63/50
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

PSC1 / PSC2 Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 80 mm
L1 51,5 mm
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318892 63/50
EAN/GTIN 2050001716019
Nummer fabrikant PS6.PS5.K01.080

Omschrijving

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor reductie van PSC-aansluitingen.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.