Boorstanghouder 6 mm

Artikelnummer: 318888 6
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 6 mm
    Opname PSC 63
    Opnamenorm ISO 26623-2
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 80 mm
    Buiten-⌀ D 34 mm
    L1 58 mm
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 318888 6
    EAN/GTIN 2050001672889
    Nummer fabrikant PS6.B06.K01.080

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
    Voor opname van boorstangen.

    Tip:

    PSC-spanpen op aanvraag.