{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | PSC 50 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L1 | 48 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 318887 25 | |
EAN/GTIN | 2050001772664 | |
Nummer fabrikant | PS5.B25.K01.70 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Boorstanghouder, PSC 50, Span-⌀ D1: 25mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 240,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | 105 mm | 105 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 55 mm | 55 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
L1 | 48 mm | 83 mm | 79,05 mm |
Span-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |