{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | HSK-T 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | |
Buiten-⌀ D | 45 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 318831 16 | |
EAN/GTIN | 4045197905185 | |
Nummer fabrikant | 318831 16 |