Gereedschapshouder diagonaal 45°, rechts 20 mm

Artikelnummer: 318822 20
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor vierkantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 20 mm
Opname HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Spanlengte L1 45 mm
B 30 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
Punt-middenverplaatsing f 15 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318822 20
EAN/GTIN 2050001673459
Nummer fabrikant HA6.V20.R12.100

Omschrijving

Uitvoering:

met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.