Snelwissel-afsteekbeitelhouder zonder beitel B

Artikelnummer: 318600 B
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type B
Geschikt voor nr. 318000 B
Geschikt voor zwaardhoogte 32 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318600 B
EAN/GTIN 4045197316318
Nummer fabrikant BSH 2232

Omschrijving

Uitvoering:

Starre steekhouder voor steekzwaarden. De afsteekbeitel wordt bijzonder kort en trillingsvrij gehouden en ligt aan de zijkant in één vlak met de houder.