MK-huls voor snelwissel-beitelhouder B4

Artikelnummer: 318400 B4
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor nr. 318300 B; C40
Schacht morseconus MK 4
Buiten-⌀ 40 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318400 B4
EAN/GTIN 4045197316257
Nummer fabrikant H 22/40/MK4

Omschrijving

Uitvoering:

Morseconushulzen met afdrukbout voor snelwisselhouder nr. 318300. De huls is aan de buitenzijde cilindrisch.

Toepassing:

Voor gereedschap met morseconusschacht (bijv. spiraalboor, verzinkboor, ruimers enz.).