P290 EPW D32-4-M16-12 Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3181275
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181275
EAN/GTIN 7291075308853
Nummer fabrikant 3181275
L-nummer L23980 145

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, lengte snijkanten max. (APMX) 12 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) P290 ACKT 1204PDR-F..
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen