SOF45 D2.0-04-0.75-R18 45° vlakfrezen met vierkante of achthoekige dubbelzijdige snijplaten met 8/16 snijvlakken

Artikelnummer: 3181262
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181262
EAN/GTIN 7291075360653
Nummer fabrikant 3181262
L-nummer L23980 2325

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,67″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1-3/4″, totale lengte (OAL) 1,94″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2,67″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,67″
  • snijrichting (DC/DCX): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van de snijeenheid van de snijeenheid van de 0,197 UDHB (APMX-naaf): 1-3/4″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ONMU 0706
  • totale lengte (OAL): 1,94″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles