HM90 E90AD-D1.50-4-M16 90° schachtfrezen met FLEXFIT schroefdraadaansluiting voorzien van HM90 ADKT-1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3181158
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3181158
EAN/GTIN 7291075122855
Nummer fabrikant 3181158
L-nummer L23980 2206

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1,1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,56″, aantal flengten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2,56″, bruikbare lengte (LU) 1,42″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,1″aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M16
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Maximale snijrichting
  • -snijpunt 4 x (
  • ): 0,56″
  • -fluittelling (NOF): functionele lengte 4
  • (LF): 1,58″
  • totale lengte (OAL): 2,56″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 4 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,42″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen