HOF D8.0-12-2.50-R07 vlakfrezen met achthoekige ronde en snelinvoer snijplaten met gesegmenteerde radius

Artikelnummer: 3181092
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3181092
EAN/GTIN 7291075180398
Nummer fabrikant 3181092
L-nummer L23980 2165

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 8,49″, CICT (Cutting item Count) 12, Hub diameter (DHUB) 5,906″, totale lengte (OAL) 2,02″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: C
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC): 8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 8,49″
  • snijdiameter maximum (DCX): 8,49″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijpunten (CICT): 12
  • Diepte van de snijplaat maximum (APMX): 0,18″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 5,906″: OFMT 07T3-
  • totale lengte (OAL): 2,02″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 42 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen