MM CAB T08M12-20/.75 Adapters for Connecting FLEXFIT Shanks and MULTI-MASTER Milling Heads

Artikelnummer: 3181079
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3181079
    EAN/GTIN 7291075162752
    Nummer fabrikant 3181079
    L-nummer L24070 266

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Adapters voor modulaire freeskoppen, adaptordiameter machinezijde (DCONMS) 21 mm, adaptordraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 9,3 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 11,7 mm
    • Montagelengte aan machinezijde (LSCMS) 22 mm
    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
    • Functies van interfaces M12
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
    • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
    • Totale lengte (OAL) 9,3 mm

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen