FDN D100-03-27-LN08 Full Slot Shell Mill Cutters Carrying LNET 08 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3181070
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3181070
    EAN/GTIN 7291075304381
    Nummer fabrikant 3181070
    L-nummer L23980 2569

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 26 mm, Cutting Diameter (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Cutting Width Maximum (CWX) 3 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 3 mm, Flute Count (NOF) 12, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Overall Length (OAL) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 26 mm
    • Snijdiameter (DC) 100 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 12
    • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 12
    • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
    • Voer de naam (MIID) LNET 081804-TN-N in
    • Totale lengte (OAL) 40 mm
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
    • Effectieve lengte (LU) 28,5 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen