SDN D3.00-.156-08-LN08 Schijf-type Groef- en Splijtfrezen

Artikelnummer: 3181050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181050
EAN/GTIN 7291075264944
Nummer fabrikant 3181050
L-nummer L23980 2100

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 0,7″, snijdiameter (DC) 3″, aantal snijpunten (CICT) 10, maximale snijbreedte (CWX) 0,175″, minimale snijbreedte (CWN) 0,156″, aantal doorsneden (NOF) 10 naafdiameter (DHUB) 1-1/2″″, dikte van de naaf (THUB) 1/4″, totale lengte (OZP) 5

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,7″snijdiameter (DC): 3″
  • snijitem telling (CICT): 10
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,175″snijbreedte minimum (CWN): 0,156″
  • doorvoerbreedte (NOF): 10
  • Hub diameter (DHUB): 1-dikte
  • -1-1″
  • -dikker (
  • -dikker): LNET 082604-TN-
  • totale lengte (OAL): 1/4″
  • aantal effectieve snijranden op randen (ZEFP): 5

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.