Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 6.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 92 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
- Snijdiameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 37 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Functionele lengte (LF) 67 mm
- Koplengte (links) 28 mm
- Beschrijving van bijlage (MIID) SEKT 1204
- Totale lengte (OAL) 92 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 24 graden
- Weldon Shaft
- Afstelhoek (KAPR) 45 graden