HOE D2.00-04-W1.50-R06 Schachtfrezen met achthoekige, vierkante en ronde snijplaten

Artikelnummer: 3181039
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181039
EAN/GTIN 7291075345735
Nummer fabrikant 3181039
L-nummer L23980 2075

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 2″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,217″, totale lengte (OAL) 4,55″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,89″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,37″0,217
  • snijrichting (HAND): Rechts
  • snijitem telling″(DCX): Maximale snijlengte van 4MX
  • (Diepte): Maximale snijlengte van APLF): 3,313″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): OEMT 060405AER-76
  • totale lengte (OAL): 4,55″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 4,2 Degrees
  • Schaaftype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 42 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen