ECM D1.25-W1.00-11 Multifunctionele frezen voor vier verschillende wisselplaatvormen

Artikelnummer: 3181034
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181034
EAN/GTIN 7291075102345
Nummer fabrikant 3181034
L-nummer L23980 2049

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijden item aantal (CICT) 3, Diepte van snijden maximum (APMX) 0,34″, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig aantal
  • -snijitems (CICT): 3
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,34″
  • -lengte (LH): 1-1/2″
  • -identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): S90MT
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -kantelhoek van type
  • : 10,3 Weldon
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen