S845 F45SX D5.0-8-1.5-R16 45° vlakfrezen met economische snijplaten en 8 spiraalvormige snijvlakken rechts

Artikelnummer: 3181029
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181029
EAN/GTIN 7291075209303
Nummer fabrikant 3181029
L-nummer L23980 2024

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5,58″, CICT (Cutting item Count) 8, Hub diameter (DHUB) 3,22″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 5″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5,58″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5,58″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • Snijitem telling (CICT): 8
  • Diepte van naaf: 0,276 mm mm mm mm mm mm mm mm mm (APB): 3,22″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen