T490 SM-D1,5-14-2-.75-13 spiraalboren met verlengde spiraal en T490 LNMT/HT 1306 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3181022
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181022
EAN/GTIN 7291075237887
Nummer fabrikant 3181022
L-nummer L23980 3052

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1,4″, Cutting diameter (DC) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 6, Diepte van snede maximum (APMX) 1,43″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 2,44″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,4 2,44″
  • Koelwatertoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 6
  • maximale snijdiepte (APMX): 1,43″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIOL90): 1306T4
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen