F90LN D063-05-22-R-N15 90° Face Mills Carrying LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3181004
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181004
EAN/GTIN 7291075231182
Nummer fabrikant 3181004
L-nummer L23980 1086

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal frezen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 59,2 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 59,2 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.