E60 D1.00-W .75 60° Afschuinfrezen

Artikelnummer: 3181000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181000
EAN/GTIN 7291075089714
Nummer fabrikant 3181000
L-nummer L23980 1949

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,48″, aantal flengten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3,54″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,56″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND: Aantal
  • snijitems (CICT): 2
  • Diepte van maximum snijdiepte (APMX): 0,48″NFunctionale lengte: 2NF): 2,524″
  • -koplengte (LH): 1,46″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): TPMT 2
  • totale lengte (OAL): 3,54″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 60 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen