Klauwplaatflens met korte conus DIN 55027 400/11 mm

Artikelnummer: 317500 400/11
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ d1 400 mm
Conusgrootte 11
Conus-⌀ d2 196,885 mm
Dikte B 31 mm
Aantal tapeinden 6
Producttype Toebehoren voor klauwplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 317500 400/11
EAN/GTIN 4019208078793
Nummer fabrikant 319668

Omschrijving

Uitvoering:

Aan machinezijde afgewerkt, aan klauwplaatzijde vlakgedraaid.

Toepassing:

Voor het achteraf monteren op klauwplaat met cilindrische centreeropname volgens DIN 6350 A. Klauwplaten met ingewerkte korte conus verdienen de voorkeur vanwege hun geringe uitlading.
Voor spindelkoppen DIN 55027 of ISO 702/III (gelijk aan oude norm DIN 55022) met tapeinden en borgmoeren.

Materiaal:

C45-staal

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ d1 / conus (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen