Klauwplaatflens met korte conus DIN 55027 315/6 mm

Artikelnummer: 317500 315/6
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d1 / conus (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ d1 315 mm
Conusgrootte 6
Conus-⌀ d2 106,39 mm
Dikte B 26 mm
Aantal tapeinden 4
Producttype Toebehoren voor klauwplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 317500 315/6
EAN/GTIN 4019208033532
Nummer fabrikant 319663

Omschrijving

Uitvoering:

Aan machinezijde afgewerkt, aan klauwplaatzijde vlakgedraaid.

Toepassing:

Voor het achteraf monteren op klauwplaat met cilindrische centreeropname volgens DIN 6350 A. Klauwplaten met ingewerkte korte conus verdienen de voorkeur vanwege hun geringe uitlading.
Voor spindelkoppen DIN 55027 of ISO 702/III (gelijk aan oude norm DIN 55022) met tapeinden en borgmoeren.

Materiaal:

C45-staal