{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Buiten-⌀ A | 200 mm | |
Doorlaat E | 55 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 96 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 127 mm | |
Steekcirkel F | 176 mm | |
Centreer-⌀ B | 160 mm | |
Centreerdiepte C | 5 mm | |
Spansleutelvierkant K | 11 mm | |
Gewicht | 19 kg | |
Producttype | Combi-vierklauw |
Artikelnummer | 315635 200 | |
EAN/GTIN | 5907412202822 | |
Nummer fabrikant | 354605020700 |