Veiligheidsset 50 g (M1); 1000 g (M1)

Artikelnummer: 315-411-406
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
Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 315-411-406
EAN/GTIN 4045761245662
Nummer fabrikant 315-411-406
L-nummer L40250 3592

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veiligheidsset 50 g (M1)
  • 1000 g (M1)
  • Optioneel biedt de ‘KERN Safety Set’ plaats aan nog een testgewicht om uw weegschaal op de voor u relevante gewichtswaarde te controleren
  • Individueel op de ‘KERN Safety Set’ afgestemd, handig toebehoren, zoals speciale handschoenen, pincetten, gewichtsgrepen, penselen enz. voor een correcte handling van uw testgewichten
  • Opgeborgen in het praktische etui naast uw weegschaal, kunt u op elk moment de hoge nauwkeurigheid van uw weegschaal controleren en waarborgen

Kenmerk:

  • OIML-klasse M1
  • Nominale waarde 50 g - 1 kg
  • Roestvrij Staal