Blokbekken, set 4-delig, zacht 350 mm

Artikelnummer: 314700 350
Prijs instellen 4 Stuk (115,25 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor klauwplaattype 350 mm
    Lengte L 130 mm
    Breedte B 34 mm
    Hoogte H 79,5 mm
    Ook geschikt voor klauwplaattype 400 mm
    Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
    Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 314700 350
    EAN/GTIN 4019208034614
    Nummer fabrikant 107644

    Omschrijving

    Materiaal:

    16 MnCr5

    T.b.v.:

    Vierklauw nr. 312505; 312705.

    Tip:

    • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
    • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.