Blokbekken, set 3-delig, zacht 200 mm

Artikelnummer: 314600 200
Prijs instellen 3 Stuk (46,17 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 200 mm
Lengte L 69 mm
Breedte B 20 mm
Hoogte H 53,5 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 314600 200
EAN/GTIN 4019208034409
Nummer fabrikant 107593

Omschrijving

Materiaal:

16 MnCr5

T.b.v.:

Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Tip:

  • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
  • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Blokbekken, set 3-delig, zacht  200 mm

Blokbekken, set 3-delig, zacht 200 mm

op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 138,50
(46,17 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
€ 108,00
(36,00 € / 1 Stuk)
Breedte B 20 mm 25 mm
Voor klauwplaattype 200 mm 200 mm
Hoogte H 53,5 mm 54 mm
Lengte L 69 mm 85 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken Vlakke-spiraalhouderbekken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen