Set gewichten, knopvorm, gepolijst roestvrij staal

Artikelnummer: 314-056
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 314-056
EAN/GTIN 4045761223196
Nummer fabrikant 314-056
L-nummer L40250 3399

Omschrijving

Kenmerk:

  • OIML-klasse E2
  • Nominale waarde 1 g - 500 g
  • Knop
  • Roestvrij Staal gepolijst

Tip:

  • Set gewichten,OIML E2, compacte vorm of knopvorm, gepolijst roestvrij staal,1 g
  • 500 g
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.