Segmentbekkenset 3-delig, Aluminium 315

Artikelnummer: 313737 315
Prijs instellen 3 Stuk (223,67 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 315 mm
Lengte L 117 mm
Breedte B 240 mm
Hoogte H 78 mm
Boringafstand a 45 mm
Boringafstand b 30 mm
Groefbreedte D 21 mm
Geschikt voor kleurcode Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313737 315
EAN/GTIN 2050001929761
Nummer fabrikant 0132804

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en precisiegeslepen vertanding.

Toepassing:

Uitgebreid, nauwelijks vervormend spannen.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • Aluminium opzetbekken, op aanvraag.