T490 SM-D3.0-18-5-1.25-13 spiraalboren met verlengde spiraal en T490 LNMT/HT 1306 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3136445
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3136445
EAN/GTIN 7291075237870
Nummer fabrikant 3136445
L-nummer L23980 2996

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,795″, Cutting diameter (DC) 3″, Cutting item Count (CICT) 20, Diepte van snede maximum (APMX) 1,87″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 2,7″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,795 2,7″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijartikelen (CICT): 20
  • Diepte maximum (APMX): 1,87″
  • doorvoerlengte (NOF): 5
  • Master Insert Identification (MIID): 1306NMT
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles